HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - mv-kaluste 513102 alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334443070

Sähkönumero

2115134

Toimittajan tuotenumero

11986084

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

keskiölevy

Lampunpidin:

E14

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero (vastaava):

9006

Keskiölevy Berker Q.1/Q.3 merkkivalorungolle 513102, väri samettinen maalattu alumiini

Keskiölevy merkkivalokalusterungolle 513102. Varustus matalalla kirkkaalla linssillä 1220 matalarunkoisten merkkilamppujen kanssa tai korkealla linssillä 1230, 1231, 1332 halutun merkkivalovärin mukaan korkearunkoisten ja sivulle säteilevien merkkilamppujen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan