HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - Ø18.8 liit. UK ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334393900
Sähkönumero
2115070
Toimittajan tuotenumero
14317003
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
13.9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy asennusaukolla Ø 18.8 mm, ruuviväli 36 mm, audioliitinten ja potentiaalitasausliittimien 4606 asentamiseksi. Varoitus! Käytä ainoastaan vastaavan sarjan keskiölevyn merkintäikkunapaikallisen 50x50 soviterenkaan kanssa. Yksityiskohtaiset tiedot muiden valmistajien soveltuvista tuot teis ta, katso Berker online -luettelo. - kiinnityslevyllä - ilman kiinnityskynsiä - merkintäikkuna kiinnitettävissä - aukolla halkaisija 18.8 m
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


