HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - pain. mv E10/Ø27.2 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334313755
Sähkönumero
2111952
Toimittajan tuotenumero
11246089
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
keskiölevy
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Keskiölevy merkkivalo- ja painikerungolle 5101 ja 510110. Keskiölevyn kiinnitys kojerunkoon kiinnitysjousilla. Keskiöaukko painikkeille ja linsseille Ø27,2 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


