HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - umpi ruuvik. UK alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334442608
Sähkönumero
2115132
Toimittajan tuotenumero
10096074
Tukkuerä
20
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
9.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Umpikeskiölevy Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 metallisella asennuslevyllä kojerasian peittämiseksi "sokealla" kansiosalla. Keskiölevyn kiinnitys ruuveilla asennuslevyyn irrotuksen estämiseksi ilman työkaluja julkisissa ja muissa kriittisissä tiloissa. Väri alumiini samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


