HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - umpi UK ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334379041
Sähkönumero
2111983
Toimittajan tuotenumero
10096086
Tukkuerä
20
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
9.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Umpikeskiölevy Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 metallisella asennuslevyllä kojerasian peittämiseksi "sokealla" kansiosalla. Keskiölevyn kiinnitys asennuslevyyn pikakiinnitysjousilla. Väri antrasiitti samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


