HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - vetokytk./pain. Alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 58.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334443001
Sähkönumero
2115088
Toimittajan tuotenumero
11466084
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
58.2 mm
Korkeus:
58.2 mm
Malli / Tyyppi:
vetonaru
Syvyys:
25 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy Q.1/Q.3/Q.7 vetonarukytkimelle 3966 ja vetonarupainikkeelle 395619, väri alumiini samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


