HAGER - Keskiölevy Q.1/Q.3 - vetokytk./pain. val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 58.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334313571

Sähkönumero

2111948

Toimittajan tuotenumero

11466089

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

58.2 mm

Korkeus:

58.2 mm

Malli / Tyyppi:

vetonaru

Syvyys:

25 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Berker Q.1/Q.3 vetonarukytkimelle 3966 ja 395619, väri samettinen puhtaanvalkoinen

Keskiölevy Q.1/Q.3/Q.7 vetonarukytkimelle 3966 ja vetonarupainikkeelle 395619, väri puhtaanvalkoinen samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan