HAGER - Keskiölevy R.1 - pain. mv E10/d27.2 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334367062
Sähkönumero
2110922
Toimittajan tuotenumero
11242089
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
keskiölevy
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010


