HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - 1674 ajast. 294810 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 57 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334370918
Sähkönumero
2613419
Toimittajan tuotenumero
16742089
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
57 mm
Korkeus:
57 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
15.7 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Keskiölevy 1 tunnin elektroniselle ajastinrungolle 294810. Keskiöpainike ajastimen aktivointiin painamalla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


