HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - ajast. 2040 mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - kellokytkin

  • Malli / Tyyppi - säätönuppi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334370888

Sähkönumero

2613407

Toimittajan tuotenumero

16322045

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

kellokytkin

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

24 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9005

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Hager R.1/R.3 ajastimelle 2040 musta

Keskiölevy 15 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2040, viivemerkinnöillä säätöalueella.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan