HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - ajast. 2041 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Malli / Tyyppi - säätönuppi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334370901
Sähkönumero
2613413
Toimittajan tuotenumero
16332045
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
24 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy 120 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2041, viivemerkinnöillä säätöalueelle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


