HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - kiertovalons./pot. mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - himmennin
Malli / Tyyppi - säätönuppi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334365419
Sähkönumero
2613445
Toimittajan tuotenumero
11372045
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
himmennin
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
10 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy DALI-kiertosäätimille, yleiskiertosäätimille, vaalonsäätimien laajennusyksiköille sekä 1-10V potentiometreille Ø 4 mm akselilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


