HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - kytk. 384103/384203 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kaihdin
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334507499
Sähkönumero
2115396
Toimittajan tuotenumero
1080204500
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kaihdin
Leveys:
58 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
26 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Keskiölevy vääntimellä verhovääntökytkimille, asennonosoitusmerkinnöin. Painiketoiminnolle käytä asennuksessa lisätarvikkeena tilattavaa rajoituslevyä. Soveltuu kostean tilan asennuksiin IP44, kun asennettu yhteensopivan tiivistesarjan 10107600 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


