HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - mv-kaluste 513102 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334371519
Sähkönumero
2110930
Toimittajan tuotenumero
11982045
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kokoonpano:
keskiölevy
Lampunpidin:
E14
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9005
Keskiölevy merkkivalokalusterungolle 513102. Varustus matalalla kirkkaalla linssillä 1220 matalarunkoisten merkkilamppujen kanssa tai korkealla linssillä 1230, 1231, 1332 halutun merkkivalovärin mukaan korkearunkoisten ja sivulle säteilevien merkkilamppujen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


