HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - mv-kaluste 513102 val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334371502

Sähkönumero

2110929

Toimittajan tuotenumero

11982089

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

keskiölevy

Lampunpidin:

E14

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Keskiölevy Hager R.1/R.3 mv-kaluste 513102 puhtaanvalkoinen

Keskiölevy merkkivalokalusterungolle 513102. Varustus matalalla kirkkaalla linssillä 1220 matalarunkoisten merkkilamppujen kanssa tai korkealla linssillä 1230, 1231, 1332 halutun merkkivalovärin mukaan korkearunkoisten ja sivulle säteilevien merkkilamppujen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan