HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - umpi 80mm UK mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334367055
Sähkönumero
2111082
Toimittajan tuotenumero
10092045
Tukkuerä
20
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Laitteen syvyys:
9.4 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Umpikeskiölevy Berker R.1/R.3/R.8 metallisella asennuslevyllä kojerasian peittämiseksi "sokealla" kansiosalla. Keskiölevyn kiinnitys asennuslevyyn pikakiinnitysjousilla. Väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


