HAGER - Keskiölevy R.1/R.3 - vetokytk./pain. mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 58.1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334366522
Sähkönumero
2110904
Toimittajan tuotenumero
11462045
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
58.1 mm
Korkeus:
58.1 mm
Malli / Tyyppi:
vetonaru
Syvyys:
25.7 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy R.1/R.3 vetonarukytkimelle 3966 ja vetonarupainikkeelle 395619, väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


