HAGER - Keskiölevy S.1 - ajast. 2040 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334220886
Sähkönumero
2613405
Toimittajan tuotenumero
16321404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
55.5 mm
Korkeus:
55.5 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy 15 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2040, viivemerkinnöillä säätöalueella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


