HAGER - Keskiölevy S.1 - ajast. 2041 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334220930
Sähkönumero
2613409
Toimittajan tuotenumero
16331909
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
55.5 mm
Korkeus:
55.5 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy 120 minuutin mekaaniselle ajastimelle 2041, viivemerkinnöillä säätöalueelle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


