HAGER - Keskiölevy S.1 - ajast. 294810 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334256595
Sähkönumero
2613418
Toimittajan tuotenumero
16741404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
55.5 mm
Korkeus:
55.5 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
14.5 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy 1 tunnin elektroniselle ajastinrungolle 294810. Keskiöpainike ajastimen aktivointiin painamalla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


