HAGER - Keskiölevy S.1 - ajast. 294810 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kellokytkin
Leveys - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334245056
Sähkönumero
2613416
Toimittajan tuotenumero
16741909
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kellokytkin
Leveys:
55.5 mm
Korkeus:
55.5 mm
Syvyys:
14.5 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9010
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy 1 tunnin elektroniselle ajastinrungolle 294810. Keskiöpainike ajastimen aktivointiin painamalla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


