HAGER - Keskiölevy S.1 - ant.as.keh 75941001 alu

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy S.1 - ant.as.keh 75941001 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Käyttö - muu

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334050995

Sähkönumero

2613552

Toimittajan tuotenumero

75940483

Tukkuerä

75940483

Malli / Tyyppi:

muu

Käyttö:

muu

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttötilan indikointi:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 anturiasennuskehykselle 75941001 maalattu alumiini

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan