HAGER - Keskiölevy S.1 - ant.as.keh 75941001 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Käyttö - muu
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttötilan indikointi - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
S.1/B.3/B.7
EAN-koodi
4011334050988
Sähkönumero
2613549
Toimittajan tuotenumero
75940409
Tukkuerä
75940409
Malli / Tyyppi:
muu
Käyttö:
muu
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttötilan indikointi:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20


