HAGER - Keskiölevy S.1 - aukkok. 4470/4468 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334220220
Sähkönumero
2111045
Toimittajan tuotenumero
10191909
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
20 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy kaapeliaukolla puolikiinteän asennuksen kiinnityskehysrungoille 4470 ja 4468.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


