HAGER - Keskiölevy S.1 - d22.5 kytk/liit UK val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334321637
Sähkönumero
2111055
Toimittajan tuotenumero
14321909
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
13.9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy asennusaukolla Ø 22.5 mm, ruuviväli 36 mm Yksityiskohtaiset tiedot muiden valmistajien yhteensopivista ohjaus- ja merkinantotuotteista, katso Berker online -luettelo. Varoitus! Käytä ainoastaan vastaavan sarjan keskiölevyn soviterenkaan kanssa. Asennusaukko IEC 60947-5-1 mukaan. - kiinnityslevyllä - aukolla halkaisija 22.5 mm - merkintäikkuna kiinnitettävissä - ilman kiinnityskynsiä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


