HAGER - Keskiölevy S.1 - Kiertovalons./pot. ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - himmennin

  • Malli / Tyyppi - säätönuppi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334503453

Sähkönumero

2613665

Toimittajan tuotenumero

13671404

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

himmennin

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Keskiölevy säätönupilla kiertovalonsäätimille S.1/B.3/B.7 alumiini maalattu, matta

Keskiölevy säätönupilla DALI-kiertosäätimille, yleiskiertovalonsäätimille, valonsäätimien laajennusyksiköille sekä 1-10V potentiometreille Ø 4 mm akselilla. Soveltuu käytettäväksi kostean tilan asennuksiin IP44 asennettaessa yhteensopivan tiivistesarjan 10108901, 10108902 tai 10108903 ja IP44-asennukseen soveltuvan peitelevyn kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan