HAGER - Keskiölevy S.1 - kytk. 386103 ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Käyttö - tasokytkin

  • Leveys - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334508137

Sähkönumero

2115428

Toimittajan tuotenumero

1096140400

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Käyttö:

tasokytkin

Leveys:

58 mm

Korkeus:

58 mm

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Syvyys:

20 mm

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy vääntimellä askelkytkimelle 386103, keskiölevyssäasentomerkinnät 0-1-2-3, S.1/B.7 alumiini, matta

Keskiölevy vääntimellä 3-askelkytkimelle 0-1-2-3 -merkinnöin ilmastoinnin ja ilmanvaihdon ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan