HAGER - Keskiölevy S.1 - lukkokytkimille ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334222354
Sähkönumero
2110910
Toimittajan tuotenumero
15071606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55.5 mm
Korkeus:
55.5 mm
Malli / Tyyppi:
avain
Syvyys:
40 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Keskiölevy lukkokytkin- ja lukkopainikerungoille Berker S.1, käyttö vain kuivan tilan asennuksiin, kalusterungoille 382610, 383620 ja 385620. Väri antrasiitti matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


