HAGER - Keskiölevy S.1 - mv-kaluste 513102 alu

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy S.1 - mv-kaluste 513102 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334221319

Sähkönumero

2110928

Toimittajan tuotenumero

11981404

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

keskiölevy

Lampunpidin:

E14

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9006

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 mv-kaluste 513102 maalattu alumiini

Keskiölevy merkkivalokalusterungolle 513102. Varustus matalalla kirkkaalla linssillä 1220 matalarunkoisten merkkilamppujen kanssa tai korkealla linssillä 1230, 1231, 1332 halutun merkkivalovärin mukaan korkearunkoisten ja sivulle säteilevien merkkilamppujen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan