HAGER - Keskiölevy S.1 - mv-kaluste 513102 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334221326
Sähkönumero
2110927
Toimittajan tuotenumero
11981606
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
keskiölevy
Lampunpidin:
E14
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7021
Keskiölevy merkkivalokalusterungolle 513102. Varustus matalalla kirkkaalla linssillä 1220 matalarunkoisten merkkilamppujen kanssa tai korkealla linssillä 1230, 1231, 1332 halutun merkkivalovärin mukaan korkearunkoisten ja sivulle säteilevien merkkilamppujen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


