HAGER - Keskiölevy S.1 - pain. mv E10/d27.2 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334221135
Sähkönumero
2110920
Toimittajan tuotenumero
11241606
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
keskiölevy
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7021
Keskiölevy merkkivalo- ja painikerungolle 5101 ja 510110. Keskiölevyn kiinnitys kojerunkoon kiinnitysjousilla. Keskiöaukko painikkeille ja linsseille Ø27,2 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


