HAGER - Keskiölevy S.1 - pain. mv E10/d27.2 val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy S.1 - pain. mv E10/d27.2 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334221142

Sähkönumero

2110919

Toimittajan tuotenumero

11241909

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

keskiölevy

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 pain. mv E10/Ø27.2 puhtaanvalkoinen

Keskiölevy merkkivalo- ja painikerungolle 5101 ja 510110. Keskiölevyn kiinnitys kojerunkoon kiinnitysjousilla. Keskiöaukko painikkeille ja linsseille Ø27,2 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan