HAGER - Keskiölevy S.1 - pot.tas.PR 1061 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334228066

Sähkönumero

2507355

Toimittajan tuotenumero

14031606

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 pot.tas.PR 1061 antrasiitti Keskiölevy ponteiaalintasauspistorasialle Varoitus! Käytä ainoastaan vastaavan sarjan keskiölevyn soviterenkaan kanssa. Kaksoispistorasialle kelluvilla lähdöillä DIN 42801 mukaan - merkinnällä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan