Etusivu

HAGER - Keskiölevy S.1 - pot.tas.PR 1061 val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334228073

Sähkönumero

2507354

Toimittajan tuotenumero

14031909

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 pot.tas.PR 1061 puhtaanvalkoinen Keskiölevy ponteiaalintasauspistorasialle Varoitus! Käytä ainoastaan vastaavan sarjan keskiölevyn soviterenkaan kanssa. Kaksoispistorasialle kelluvilla lähdöillä DIN 42801 mukaan - merkinnällä

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan