Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Keskiölevy S.1 - term. 20261404 alu

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy S.1 - term. 20261404 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - keskiölevy

  • Käyttö - termostaatti

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334221845

Sähkönumero

2613543

Toimittajan tuotenumero

16701404

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

Käyttö:

termostaatti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 term. 20261404 maalattu alumiini