HAGER - Keskiölevy S.1 - term. 20341909 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - keskiölevy
Käyttö - termostaatti
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
S.1/B.3/B.7
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334221920
Sähkönumero
2613537
Toimittajan tuotenumero
16721909
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Käyttö:
termostaatti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20


