HAGER - Keskiölevy S.1 - verhok./pain. av.auk IP44 ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kaihdin

  • Malli / Tyyppi - avain

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334490036

Sähkönumero

2115298

Toimittajan tuotenumero

15081404

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kaihdin

Malli / Tyyppi:

avain

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Keskiölevy verhokytkimille ja painikkeille lukkosylinterillä, soveltuu kostean tilan asennuksiin IP44 tiivisteen 10108901, 10108902tai 10108903 kanssa, väri maalattu alumiini matta

Keskiölevy S.1 IP44 avain- ja verhokytkimelle erillisellä sylinterilukolla, ajosuunta- ja nollamerkinnöillä. Materiaali halogeeniton kestomuovi, väri antrasiitti matta. Tiiveysluokka IP44 täyttyy asennettaessa vipu erikseen tilattavan tiivisteen 10108901 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan