HAGER - Keskiölevy S.1 - verhok./pain. av.auk IP44 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaihdin
Malli / Tyyppi - avain
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334490043
Sähkönumero
2115297
Toimittajan tuotenumero
15081606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaihdin
Malli / Tyyppi:
avain
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Keskiölevy S.1 IP44 avain- ja verhokytkimelle erillisellä sylinterilukolla, ajosuunta- ja nollamerkinnöillä. Materiaali halogeeniton kestomuovi, väri antrasiitti matta. Tiiveysluokka IP44 täyttyy asennettaessa vipu erikseen tilattavan tiivisteen 10108901 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


