HAGER - Keskiölevy S.1 - vvs 284401 50x50 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Käyttö - muu
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334459965
Sähkönumero
2115359
Toimittajan tuotenumero
14961404
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Käyttö:
muu
Leveys:
50 mm
Korkeus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
32 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Keskiölevy kojerasia-asenteiselle vikavirtasuojakatkaisijalle 284401. Asennus halutun kalustesarjan kanssa ilman merkintäikkunapaikkaa olevan 50x50 soviterenkaan kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


