HAGER - Keskiölevy tehalit.Ecoline - GZUAE3A ras. GMKS49010 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 4
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.Ecoline
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740993487
Sähkönumero
2107657
Toimittajan tuotenumero
GZUAE4A9016
Tukkuerä
10
Käyttö:
UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
4
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
4
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
kyllä
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP00
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Laitteen syvyys:
13 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016



