HAGER - Keskiölevy - Tele-/AV-rasioille VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - TAE
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 3
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610091296
Sähkönumero
7242204
Toimittajan tuotenumero
WLF4000WG
Tukkuerä
10
Käyttö:
TAE
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
3
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
58.1 mm
Laitteen korkeus:
58.1 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
3
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
12 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Keskiölevy AV- ja telerasioille sekä USB-latauspistorasioille TAE-mitoitetulla keskiöllä, käyttö R.1, R.3 ja R.classic -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


