HAGER - Keskiölevy - umpi IP55 val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - umpi IP55 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617175579

Sähkönumero

2115549

Toimittajan tuotenumero

WNA157B

Tukkuerä

36

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Laitteen syvyys:

24.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Umpikeskiö, W.1, puhtaanvalkoinen

Umpikeskiölevy. Asennus pintaan tai uppoon tiiveysluokan IP55 sovelluksiin W.1 -sarjan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan