HAGER - Keskiölevy - Umpi UK kiin.kyn MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610091944
Sähkönumero
2115533
Toimittajan tuotenumero
WTF1001BG1
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Umpikeskiölevy Serie 1930/Glass pyöreäksi leikatulla, metallisella asennuslevyllä kojerasian peittämiseksi "sokealla" kansiosalla. Asennuslevyn kiinnitys kojerasiaruuveilla tai kiinnityskynsin. Keskiölevyn kiinnitys asennuslevyyn pikakiinnitysjousilla. Väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


