HAGER - Keskiölevy - Umpi UK MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090985

Sähkönumero

2107698

Toimittajan tuotenumero

WLF1001BG

Tukkuerä

20

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

9.4 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Umpikeskiö asennuslevyllä, R.x, musta kiiltävä

Umpikeskiölevy Berker R.1/R.3/R.8 metallisella asennuslevyllä kojerasian peittämiseksi "sokealla" kansiosalla. Keskiölevyn kiinnitys asennuslevyyn pikakiinnitysjousilla. Väri musta kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan