HAGER - Keskiölevy - väänt. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090718
Sähkönumero
2115633
Toimittajan tuotenumero
WTW1000BG
Tukkuerä
180
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
49.8 mm
Korkeus:
49.8 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
27.8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Keskiölevy vääntimellä kiertokytkin- ja kiertopainikerungoille 1930/Glas musta kiiltävä. Materiaali halogeeniton Duroplast-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


