HAGER - Keskiölevy W.1 - umpi IP55 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - pinta-asennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334423089
Sähkönumero
2115366
Toimittajan tuotenumero
42903505
Tukkuerä
1
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
pinta-asennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Laitteen syvyys:
24.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


