HAGER - Keskuksen lisätarvike Univers - FZ757M A4 magn.kiin SIN

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskuksen lisätarvike Univers - FZ757M A4 magn.kiin SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

  • Syvyys - 3 mm

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7611912539231

Sähkönumero

3426606

Toimittajan tuotenumero

FZ757M

Tukkuerä

10

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

Syvyys:

3 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Dokumenttitasku A4 magneettikiinnityksellä

Metallisiin keskus- ja kojeistorakenteisiin magneetilla kiinnitettävä dokumenttitasku A4-kokoisille 3 mm arkkinipuille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan