HAGER - Kiinnityskehys - aukkok. 1019xxxx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092712
Sähkönumero
2115586
Toimittajan tuotenumero
WDF4400
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
alapuolella
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
44.4 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Kiinnityskehys puolikiinteän asennuksen kaapeliaukollisille keskiölevyille. Varustettu vedonpoistimella maksimissaan 9 mm halkaisijaltaan oleville kaapeleille. Käytetään esimerkiksi hiustenkuivainten ja muiden puolikiinteästi asennettavien pienkojeiden tai valaisimien syöttämiseksi kalustejohtimella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


