HAGER - Kiinnityskehys K.1 - 50x50-kojeille ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Mitat - SQ50 / SQ50

  • RAL-numero (vastaava) - 7021

  • Laitteen leveys - 70.5 mm

  • Laitteen korkeus - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334298540

Sähkönumero

2111649

Toimittajan tuotenumero

11087106

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Mitat:

SQ50 / SQ50

RAL-numero (vastaava):

7021

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

8 mm

Sovitekehys 50x50 vvsk, K.1, antrasiitti matta

Soviterengas muiden kuin Berker valmistamille 50x50 -keskiölevyille.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan