HAGER - Kiinnityskehys K.5 - 50x50-kojeille MI an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Mitat - SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava) - 9006
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334377566
Sähkönumero
2111654
Toimittajan tuotenumero
11087003
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Mitat:
SQ50 / SQ50
RAL-numero (vastaava):
9006
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Laitteen syvyys:
7 mm
Sovitekehys 50x50 tele/av-kalusteille, K.5, alumiini
Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseen tilattavalle merkintäikkunalle.
Soviterengas 50x50 Berker-keskiölevyille, kiinnitysmahdollisuus erikseen tilattavalle merkintäikkunalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


